Kitz 600-Type Brass Ball Valve (Full Bore, Butterfly Handle) ZET Series

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp319.900
Spesifikasi
Material (ball seat)PTFE
Material (O ring)FKM
Material (Body cap)C3771BE
Material (stem)C3604BD
Ball MaterialC3771BE (Ni-Cr plating)
Body MaterialC3771BE
Bore DiameterFull bore
Class600 type
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid UsedWater, oil, gas
Handle ShapeButterfly
Material (Handle)SPCC (Zn plating)
Shapestraight
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan