Kitz Small Electric Ball Valve (Sideways Three Sides)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Material (ball seat)PTFE
Material (O ring)FPM
Material (Body cap)C3771BE
Material (insert)C3771BE
Power Supply (V)AC100
Frequency (Hz)50/60
Body MaterialCAC406
Class10K
Dimension H (mm)101.5
Dimension H1 (mm)25.5
Dimension H2 (mm)70
Dimension L (mm)46
Dimension L1 (mm)23
Dimension L2 (mm)23
Dimension S1 (mm)21
Dimensions d (mm)60
Maximum Power Consumption (W)9
Rated Current (mA) 90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan