Kitz Dougtail Iron Gate Valve

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS420J2
Material (disk)SCS1
Material (bonnet)FCD-S
Cap MaterialFCD-S
Ball MaterialSCS1
Body MaterialFCD-S
Compliance standardJV4-2 equivalent
Connection ShapeFlange: JIS B2239 16K
Cover MaterialFCD-S
Dimension H (mm)219
Dimension L (mm)140
Dimensions d (mm)90
Material (Gasket)C1100P-O
Material (Handle)FCD450-10
Material (Packing)Non-asbestos
Maximum Permissible Pressure (MPa)2.2 (-10°C - 120°C electrostatic running water), 2 (-10°C - 220°C steam, air, gas, oil, pulsating water)
Nominal Diameter32A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan