Kitz Key Pad Made Of PVC Pipe Fitting Embedding Gate Valve (10K) (Stem Not Lifting Type)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Material (O ring)NBR
Material (locknut)KSB-3
Material (bonnet)KSB-3
Material (stem)KSB-3
Material (socket)HIPVC
Material (disk)CAC911
Body MaterialCAC911
Class10K
Fluid Usedwater
Material (Handle)C3771BE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan