Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) T (N) Series

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp6.299.900
Spesifikasi
Material (ball seat)PTFE
Material (O ring)FKM
Material (Handle)FCD400-15
Cap MaterialC3771BE
Material (stem)C3531
Ball MaterialC3771BE (Ni-Cr plating)
Body MaterialC3771BE
Class400 type
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid UsedWater, oil, gas
Handle ShapeLever type
Shapestraight
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait