Kitz Stainless Steel PFA Lining Ball (SCS 13 A)

Sebelum PPN:
Rp27.999.900 - Rp51.999.900
Spesifikasi
Material (disk)SUS304+PFA/SCS13A+PFA
Material (bonnet)SCS13A+PFA
Material (stem)SCS13A+PFA
Cap MaterialSCS13A+PFA
Ball MaterialSUS304+PFA/SCS13A+PFA
Body MaterialSCS13A+PFA
Bore DiameterFull bore
Connection ShapeFlange: JIS B2220 10K
Cover MaterialSCS13A+PFA
FunctionsThe stem protruding prevention
Material (Handle)FCD400-15
Material (Packing)PTFE
Material (ball seat)Haipataito PTFE
Maximum Permissible Pressure (MPa)1.4
Operationlever
Temperature Range (°C)-30 to 150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan