Kitz Stainless Steel Full Jacket Type Ball Valve (SCS 13 A)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS304
Material (bonnet)SCS13A
Cap MaterialSCS13A
Material (disk)SCS12A/SUS304
Ball MaterialSCS12A/SUS304
Body MaterialSCS13A
Bore DiameterFull bore
Connection ShapeFlange: JIS B2220 10K
Cover MaterialSCS13A
Material (Gasket)PTFE
Material (Handle)FCD400-15
Material (Packing)PTFE
Material (ball seat)Haipataito PTFE
Operationlever
Static reduction functionAntistatic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan