Kitz 400 Type Ductile Ball Valve (Reduce Tobear) STZ Series

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Material (Handle)SUS430
Material (Packing)PTFE
Material (Gasket)PTFE
Cap MaterialFCD-S
Dimensions d (mm)80
Ball MaterialC3771BE+Ni-Cr-plated
Body MaterialFCD-S
Bore DiameterRedeyusutoboa
Class400 type
Connection MethodThe screw-shaped
Dimension H (mm)38
Dimension L (mm)46
Handle ShapeLever type
Material (ball seat)Fiberglass entry PTFE
Material (stem)Dezincification brass rod+Ni-Cr-plated
Nominal Diameter A8
Nominal Diameter B1/4
Shapestraight
TRUSCO Number342-8630
TypeDuctile
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan