Kitz 10K Stainless Steel Three-Way Ball Valve (3 Way 4-Sided Seat, L Port, Flange Type) (10UTN4LA Series) (Katup)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp72.999.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS304
Cap MaterialSCS13A
Material (Packing)PTFE
Material (Gasket)PTFE
Body MaterialSUS13A
Class10K
Material (Handle)FCD400-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan