Kitz 150 Type Ball Valve for Warm Water Equipment (Reduced Tobody, Screwed Type) (TY Series)

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp849.900
Spesifikasi
Material (Handle)ZDC
Material (ball seat)PTFE
Material (O ring)FKM
Cap MaterialC3771BE
Ball MaterialC3604BD+Ni-Cr-plated
Body MaterialC3771BE
Class150 type
Connection MethodThe screw-shaped
Dimension D1 (mm)70
Fluid UsedWater, oil, gas
Handle ShapeLever type
Shapestraight
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan