Kitz 10K Brass Made Chocking Valve Integral Type Water Supply Ball Valve (Taper Female Thread X Parallel Male Thread)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Class10K
Dimension H (mm)51
Dimensions d (mm)40
Fluid Usedwater
Connection MethodThe screw-shaped
Handle ShapeT-shaped
Maximum Working Pressure (MPa)0.98 (0°C - +80°C hot and cold water)
Shapestraight
TypeBronze, brass
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan