Kitz 600-Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Full Bore) Z Series

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Material (ball seat)PTFE
Material (O ring)FKM
Material (Handle)FCD400-15
Material (Body cap)C3771BE
Dimensions d (mm)300
Dimension L (mm)167
Ball MaterialC3771BE+Ni-Cr-plated
Body MaterialC3771BE
Bore DiameterFull bore
Class600 type
Connection MethodThe screw-shaped
Dimension D (mm)Φ76
Dimension H (mm)112.5
Fluid UsedWater, oil, gas
Handle ShapeLever type
Material (stem)C3604BD+Ni plating
Nominal Diameter A80
Nominal Diameter B3
Shapestraight
TRUSCO Number163-6511
Typebrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan