Kitz T Ball Valve TKW (ROHS Compliant)

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Material (Handle)ZDC2
Material (bonnet)C3604BD:1/8B
Cap MaterialC3604BD:1/8B
Material (stem)C3531
Ball MaterialC3771BE+Ni-Cr-plated
Body MaterialC3771BE
Bore DiameterRedeyusutoboa
Compliance standardRoHS Directive equivalent: Custom (1/8B-1B)
Connection ShapeScrew: JIS B0203
Material (Packing)Fiberglass entry PTFE
Material (ball seat)Fiberglass entry PTFE
Material (disk)C3771BE+Ni-Cr-plated
Maximum Permissible Pressure (MPa)4.12 (ordinary temperature of water, oil, combustible, gases other than toxic gas)
OperationButterfly handle
Vapor Pressure (MPa)0.98 (saturated vapor)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan