Unit Valve Open and Closing Card

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp369.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2
MaterialEco Uni Board

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Double-sided display that can be confirmed even when turned inside out.
-Duplex Printing.
-Hole on top(4mm)x1.
Warning
-Mounting fixtures are sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan