KOKUYO Clearing Book Change Sheet (K2)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Thickness (mm)Fabric / 0.06
Outside Dimension (mm)302 x 230
SizeA4-S
Number of Holes2, 4, and 30 holes available
TypeVertical lathes
Inside Dimension (mm)298 x 214

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is strength reinforced with double reinforced holes! It is a 30-hole clear book refill containing 100 pieces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait