KOKUYO Book Book Application B 5 100 Pages

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Length (mm)257
Number of Lines30
Page Number100
Width (mm)187
Paper QualityHigh-quality paper
FinishingBack, cover PVC film paste
Number of Digits10
SizeB5
Size (mm)176x250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is not a regular JIS standard dimension. Supplementary books and application books are blank in the cover title part.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan