KOKUYO Book Keeping Book A5 100 Pages

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Width (mm)148
Number of Digits7
Number of Lines25
SizeA5
Paper QualityHigh-quality paper
Page Number100
FinishingBack, cover PVC film paste
Length (mm)210
Size (mm)148x210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait