Spesifikasi
| Width (mm) | 187 |
|---|---|
| Paper Quality | High-quality paper |
| Length (mm) | 257 |
| Page Number | 100 |
| Number of Lines | 30 |
| Size | B5 |
| Finishing | Back, cover PVC film paste |
| Size (mm) | 176x250 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































