Spesifikasi
| Material | Surface: PC, back side: PC (anti-skid process) |
|---|---|
| Depth (mm) | 150 |
| Outer Height (mm) | 0.6 |
| Width (mm) | 130 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Cool metallic color mouse pad.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































