KOKUYO Design Note Dress Book A4 3mm Grid

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
BookbindingThread binding
Ruled Line3mm grid
Paper QualityInner paper / high quality paper
Width (mm)210
Length (mm)297
Number of Sheets30 sheets
Paper Thickness (g/m²)85
Rule Width (mm)3
SizeA4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait