KOKUYO Book Operating Expenses Breakdown B5 100 Pages

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Length (mm)257
SizeB5
Page Number100
FinishingBack, cover PVC film paste
Paper QualityHigh-quality paper
Width (mm)187
Number of Digits6 x 12, 7
Number of Lines30
Size (mm)176x250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan