KOKUYO Purchase Book B5

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Width (mm)187
Page Number200
FinishingBack, cover PVC film paste
Number of Lines30
Number of Digits8
SizeB5
Length (mm)257
Paper QualityHigh-quality paper
Size (mm)176x250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* It is not a regular JIS standard dimension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan