KOKUYO Book B 5 Stock Ledger

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Paper QualityHigh-quality paper
Page Number100
Number of Lines30
FinishingBack, cover PVC film paste
SizeB5
Length (mm)257
Size (mm)176x250
Width (mm)187

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* It is not a regular JIS standard dimension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan