KOKUYO Book B 5 Discount Bills Entry

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Length (mm)257
SizeB5
Width (mm)187
FinishingBack, cover PVC film paste
Page Number100
Number of Lines30
Paper QualityHigh-quality paper
Size (mm)176x250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* It is not a regular JIS standard dimension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan