KOKUYO Inquiry Book A 6

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
SizeA6
Paper QualityHigh-quality paper
Width (mm)105
Length (mm)148
Number of Sheets24
BookbindingSewing thread
Number of Lines13
Size (mm)105x148

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan