monotaro Monkey Wrench with Grip (Kunci Inggris)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialCarbon steel
Maximum Openings (mm)24
Overall Length (mm)210
Weight (g)270
Ring Spanner Dimensions (mm)13
Nominal Dimension (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please do not use for purposes other than the original purpose.
Feature
I adopted a grip that fits hands and is not slippery. It is lightweight, wide type, with scale. There is also a function of a spectacle wrench. Usable For bolt and nut tightening work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan