NIPPON PAINT Matex Cat Genteng 1L

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Size (L)1
Theoretical Spread (m²)8 - 12
DilutionWater
Application MethodKuas, Roll, Air spray
TextureSemi Gloss

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Matex Cat Genteng adalah cat genteng serba guna berkualitas tinggi yang tahan cuaca, sinar matahari, garam-garam alkali dan kelembaban udara tinggi. Dengan daya lekat kuat, warna awet dan tahan lama serta mempunyai daya tutup yang baik dengan hasil semi gloss. Sangat cocok diaplikasikan untuk genteng yang terbuat dari tanah liat, beton, asbes, semen, seng dan galvanis. Bisa juga diaplikasikan untuk marka jalan, lapangan olahraga, taman dan permukaan yang terpapar cuaca langsung.

DATA APLIKASI
Aplikasi: Kuas, rol, atau spray.
Pelarut: Air.
Pengenceran: 0 – 10% (kuas,rol); 25% (spray).
Ketebalan yang dianjurkan: 30 μ/lapisan kering.
Daya Sebar Teoritis: 8 – 12 m²/liter/lapis (kuas).
Waktu Pengeringan: Kering Sentuh : 30 menit.
Kering Keras: 2 jam.
*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).

Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
1. Awet dan Tahan Lama
2. Tahan UV
3. Daya Lekat Kuat
4. Daya Tutup Baik
5. Water-Based
6. Tampilan Akhir Semi Gloss
7. Cocok Digunakan untuk Eksterior

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan