Spesifikasi
| Size (kg) | 5 |
|---|---|
| Theoretical Spread (m²) | 10 - 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PLATONE PVA adalah cat tembok interior yang berkualitas dengan bahan dasar vinyl akrilik. PLATONE PVA hadir dengan pilihan warna yang menarik dan lapisan yang halus dan tahan lama (dengan Teknologi Anti-Pudar), cat ini dapat digunakan untuk tembok dan langit-langit berbahan dasar beton, plaster, papan, asbes, mortar, batako, dll; baik yang baru atau yang sudah pernah dicat.
Spesifikasi
Jenis Cat : Kopolimer vinyl akrilik.
Tekstur : Matt.
Warna : Putih dan berbagai warna.
Specific Gravity (25°C) : 1.57 - 1.67 Kg/L.
Non Volatile : 60 - 65%.
Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m2/kg/lapis.
Spesifikasi
Jenis Cat : Kopolimer vinyl akrilik.
Tekstur : Matt.
Warna : Putih dan berbagai warna.
Specific Gravity (25°C) : 1.57 - 1.67 Kg/L.
Non Volatile : 60 - 65%.
Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m2/kg/lapis.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NIPPON%20PAINT%20Platone%20PVA%205kg/n4P102927832-11.jpg)
