JST J300 Series/J310D Connector Header Side Type

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Dimensions a (mm)19.05
Dimensions b (mm)26.67
Dimensions c (mm)33.05
Material(Tab contact, Reinforcing hardware) Copper alloy / Partially gold plated with nickel base plate, (Housing) PBT with glass, UL 94 V-0, Black
Number of Poles12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: (Tab Contact, Reinforcing Hardware) Copper Alloy/Partially Gold Plated with Nickel Base Plate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan