TRUSCO Miniature Hand Operated Air Valves

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Depth (mm)16
Effective Area (mm²)5.5
Height (mm)54
Number of Ports5
Switching Methodbutton
Width (mm)32
Working Pressure (MPa)0 to 0.9
Fluid Temperature (°C)5 to 60
Fluid Usedair
Port SizeRc 1/8
Port size EXM5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A compact selector valve that switches the direction of the air flow supplied to an air cylinder, etc.
-Can be mounted on a panel.
-A type where the button positions are not held(spring turn).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan