NITTO KOHKI for Full Blow Coupler Male Thread Mounting

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp659.900
Spesifikasi
Material (Seal)Nitrile rubber
Valve StructureWith valve
Installation ShapeFor male thread mounting
Pressure resistance2.0MPa [20kgf/cm2)
Socket or Plugsocket
Fluidair
Body MaterialAluminium Alloy
Maximum Working Pressure (MPa)1.5
Operating Temperature Range (°С)-20 to +60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Reduce air consumption of compressorUseableFor low pressure, low pressure loss, for large flow type air piping

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan