TRUSCO Helix Reamer

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp729.900
Spesifikasi
Purpose of UseWork material: Soft steel, standard steel, stainless steel, cast iron, light alloy.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Compared with hand reamer, even high speed rotation can be accommodated and difficult-to-cut material processing is also possible.
-Left twist high lead cutting diameter, twist angle is 60°.
-Work material: Soft steel, standard steel, stainless steel, cast iron, light alloy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait