JTC Pipe Locking Pliers

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Jaw Opening Width (mm)0~53
Overall Length (mm)220
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tip Size (mm)35
Tip Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Size9inch- Cr-Mo Jaws- Bodily Heat-Treated.- Welding Brazed.- Nickel Plated.- FunctionU-Shaped Jaws Allow Access and Perfect Visibility When Welding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan