PISCO D Sub Connector (Connector Case Only)

Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
Withstand VoltageAC 350V or DC 500V (1 minute)
Material (Sheath)SoftVinylSheath
InsulatorConstruction/0.25mm
Material (Insulator)Semi-rigid vinylInsulator
AppearanceLight gray
Final Outer Diameter9.3mm
Conductor Construction60/0.08
Conductor MaterialSoft copper wireconductor
Conductor Outer Diameter0.72mm
Conductor Size (mm)0.3
Estimate Mass135kg/km
Insulation Resistance'50MΩ-km at 20°C
Insulator Outer Diameter1.2mm
Maximum Conductor Resistance (20°C)63.7Ω/km (20°C)
Sheath Colorblack
Sheath Thickness1mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan