NOK O-ring V series (for vacuum flange)

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
Material Symbols(JIS) Type 4 D (NOK) F201
Burr Dimensions (mm)0.16 or less
SeriesV series
TypeFor V type vacuum flange
MaterialFluororubber
Outer Diameter (φmm)47.5
Inner diameter do (Φmm)39.5±0.44
Thickness W (mm)4.0±0.1
Part NumberCO0303G0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan