NOK O-Ring V Series (For Vacuum Flange) NBR

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp6.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Material SymbolsNBR-70-1 (Type 1 A) NBR nitrile rubber
MaterialNitrile rubber (NBR)
TypeFor V type vacuum flange (for mineral oil resistant)
Hardness (Durometer A)70
Operating Temperature Range (°C)-24 to 100 (MAX / 120) (standard)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Halaman Terkait