CHIYODA TSUSHO Hose Air Recoil Spiral Yellow Line (Selang Angin Spiral / Recoil)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Hose Inner DiameterxOuter Diameter11.0x16mm
ColorYellow
Coil Diameter108mm
Operating Range (m)4
Total Length0
Coil Length240mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Water resistance polyurethane is used.
-Can prevent troubles due to drains, etc.
-Size and type are abundant.
-Special order with other dimensions or colors can be made.(10 colors in total including yellow)
-For various air piping and air tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan