BANDO Synchro Belt Mxl Type (Rubber)

Sebelum PPN:
Rp67.900 - Rp139.900
Spesifikasi
TypeSynchronized belt
MaterialRubber
Belt Thickness (mm)1.1
Belt TypeMXL
Belt Width (mm)6.4
Pitch (mm)2.032

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan