Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp7.599.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Thread Type | Rc |
|---|---|
| Relieving Type | Relieving Type |
| Body Size | Body Size |
| Flow Direction | Left to Right |
| Semi Standard Specifications (MPa) | 0.05 to 0.85 Setting, Polycarbonate Bowl, Lubricator Without Drain Cock |
| Attechment | Without Attachment |
| Drain Cock | With Drain Cock |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































