AS ONE Disposable Blade Made Of PP

Sebelum PPN:
Rp869.900 - Rp939.900
Spesifikasi
MaterialPP (polypropylene)
Overall Length (mm)210
Tip Thickness (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used as a disposable spatula for samples with high viscosity or samples that are too dirty to wash off.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan