Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
| Size (mm) | 56.7 x 20 x 8.4 |
|---|---|
| OS Support | WindowsXP/Vista/7/8/10 |
| Interface | USB2.0 |
| Cap Type | Sliding type |
| Color (Knob) | yellow |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Sliding type which does not lose the cap which is convenient to carry
Dokumentasi Produk:
WARRANTY MonotaRO Private Brand
Dokumentasi Produk:
WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* This product is a precision instrument so please avoid using shock, vibration, moisture etc. * Do not remove this product while sending/receiving data. The recorded data may be damaged. * If you can not recognize it by inserting it in the USB port, pleUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































