Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Product Number | PCG |
|---|---|
| Additional Features | Suitable for transporting and storage |
| Capacity (L) | 5 |
| Color | Green |
| Material | Plastic |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Suitable for transporting and storage of petroleum spirit and diesel. UN approved, conforms with S.I. 1982/630 Petroleum Spirit Plastic Container Regulations 1982. Colour coded: Black for diesel. Red for leaded fuel. Green for unleaded/lead-free fuel.
Peringatan
Untuk waktu tertentu, item dengan model number tersebut bisa saja berubah antara KENNEDY atau RHINO, tergantung ketersediaan produk dari UK. Namun dapat dipastikan bahwa spesifikasi teknisnya adalah samaUlasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Lain%20-%20lain/Kennedy%20Jerigen%20Bensin%20Hijau/geP102203590-4.jpg)
