Kennedy Mechanics Mobile Seat

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Product NumberTR6100
Weight Each (Kg)3.5
Height (mm)355
Length (mm)365
Number of Wheels4
Width (mm)355
Additional FeaturesCastor wheels Parts tray
Part NumberKEN5037340K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The creeper seat is fitted with a parts tray for tools and components.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait