Spesifikasi
| Weight (g) | 300 |
|---|---|
| Dimension D (mm) | 14 |
| Dimensions s (mm) | 10 (hex) |
| Dimension L (mm) | 254.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Caution : Insert the corner drive to the root completely.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20T%20Form%20Wrench%20(Kunci%20T)/rlP102176993-3.jpg)
