Tungaloy External & Internal Turning Tool MDJNR/L

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Shank Height25.0
Shank Width25.0
Head Length38.0
Cutting Edge Height25
Cutting edge distance32
Head width19
Hand of ToolR
Standard Corner Radius0.80
Overall Length (mm)150.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multi-clamp toolholder with 93deg approach angle, for negative 55deg rhombic inserts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait