Tungaloy External & Internal Turning Insert CNMG-SS

Sebelum PPN:
Rp819.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Insert Size12.9
Ic Diameter12.700
Dimension of Insert (Thickness)Insert Size
Dia. of Insert Hole5.16
Min D.O.C.0.50
Max D.O.C.3
Min. Turning Feed0.08
Max. Turning Feed0.20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Negative relief ang., M class, 80deg rhombic insert, for finishing of stainless steel etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan