Tungaloy External & Internal Turning Insert DNMG-SS

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Insert Size15.5
Ic Diameter12.700
Dia. of Insert Hole5.16
Min D.O.C.0.50
Max D.O.C.3
Min. Turning Feed0.08
Max. Turning Feed0.20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Negative relief ang., M class, 55deg rhombic insert, for finishing of stainless steel etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait