Tungaloy Milling Insert PNMU0905-MJ

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
Max. Depth of Cut6.40
Cutting Edge Length (A)8.900
Thickness (T)6
Corner Radius (Re)0.80
Ic Diameter12.200
Chamfer width (Chmf Wid)1.40
Minimum feed per tooth0.10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For general purpose, M class, Neutral geometry, Double sided pentagonal insert. Suitable for steels and cast iron. Can be used on Right and Left hand cutters.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan