Tungaloy External & Internal Turning Tool A-PDUNR/L-Eco

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Head Length36.0
Cutting edge distance13
Min. bore dia.25.0
Head width3
Tightening Torque1.7
Cotter Height18
Axial Rake Angle-6.0
Radial Rake Angle-14.0
Shank MaterialSTEEL
Standard Corner Radius0.80
Grade-
Overall Length (mm)180.0
Shank Diameter20.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lever lock boring bars, for negative 55deg rhombic inserts DN**1104...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan