Tungaloy External & Internal Turning Tool PTJNR/L-Eco

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Shank Height25.0
Shank Width25.0
Head Length18.0
Cutting Edge Height25
Cutting edge distance32
Head width20
Tightening Torque2.0
Standard Corner Radius0.80
Grade-
Overall Length (mm)150.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lever lock type toolholder with 93deg approach angle, for negative triangle inserts TN**1104...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan